https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FLX-PTRLM-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmcyT0M4eE1UQXdNelkwT0RJM09EVTFPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJreFlYMUJVVWt4TlgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGZiMGJhNjFjYjgwYmZhOWEyZjczMDVjYjU0N2U4ZTVkZmMzMGY1Nzc2YWZiOTkwY2NkNGIzZWYyODg2ZmFlYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FLX-PTRLM-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmcyT0M4eE1UQXdNelkwT0RJM09EVTFPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJreFlYMUJVVWt4TlgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGZiMGJhNjFjYjgwYmZhOWEyZjczMDVjYjU0N2U4ZTVkZmMzMGY1Nzc2YWZiOTkwY2NkNGIzZWYyODg2ZmFlYg
CONTINENTAL
CONTINENTAL
6INX100FT FLEXWING PETROLEUM BLACK 150
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 6INX100FT FLEXWING PETROLEUM BLACK 150
Suction and Discharge Hose; 6" Inside Diameter; 6.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6INX100FT FLEXWING PETROLEUM BLACK 150
BDI部件号
24571752
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6INX100FT-FLEXWING-PETROLEUM-BLACK-150/p/24571752
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256233081
重量 / Kilogram
2.577
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-35 To 200 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Tank Truck Service Industry
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
30" Bend Radius | Spiral-Plied Synthetic Fabric with Double Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
561
详细描述
Suction and Discharge Hose; 6" Inside Diameter; 6.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.78 英寸 | 172.212 毫米