6INX100FT MASTER FLEX 300 EPDM MH https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MF300EPDM-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmhrWkM4eE1EYzJPRFU1TURZMk56Z3dOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRVWXpNREJGVUVSTlgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NGE2OTlmNTAyNmFjY2E1MDQ0OWE3MjEwYzI0ZjQyZjZhYzQ2MGRmOTgyZDU0MGE4YjhkMjMyNDgzNDZjZTk3Zg
18202351 软管 

GATES GATES

6INX100FT MASTER FLEX 300 EPDM MH

描述

GATES 6INX100FT MASTER FLEX 300 EPDM MH

Material Handling; 6" Inside Diameter; 6.86" Outside Diameter; Rubber Inner Material; PVC Outer Material; Black; 35 PSI - 2 Bar Operating Pressure

制造商部件号

6INX100FT MASTER FLEX 300 EPDM MH

BDI部件号
18202351

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053641523
重量 / Kilogram
1.41
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-30 To 140 Deg F
工作压力
35 PSI | 2 Bar
典型用途
Agricultural Spray and Fertilizer | Industrial | Septic Service | Transferring Light Abrasive | Transferring Mild Diluted Chemical
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Green Polyethylene Helix | Bend Radius 27 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商货号
77445208
重量/磅
310
详细描述
Material Handling; 6" Inside Diameter; 6.86" Outside Diameter; Rubber Inner Material; PVC Outer Material; Black; 35 PSI - 2 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.86 英寸 | 174.244 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新