https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MF400-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmd5Wmk4eE1EYzJPVE0xTVRBNE1qQXhOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRVWTBNREJmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjU3MzdjOTcwYTllNDUwYTM3MDdlY2RlOGFiOTk3MTAyMzM5NjliNTdhMDQ5MGJhNmZjNzQ2ZDNhYTBmYjUwOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MF400-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmd5Wmk4eE1EYzJPVE0xTVRBNE1qQXhOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRVWTBNREJmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjU3MzdjOTcwYTllNDUwYTM3MDdlY2RlOGFiOTk3MTAyMzM5NjliNTdhMDQ5MGJhNmZjNzQ2ZDNhYTBmYjUwOA
GATES
GATES
6INX100FT MASTER FLEX 400 MH
GATES GATES
描述
GATES 6INX100FT MASTER FLEX 400 MH
Material Handling; 6" Inside Diameter; 6.86" Outside Diameter; Rubber Inner Material; PVC Outer Material; Black; 25 PSI - 1.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6INX100FT MASTER FLEX 400 MH
BDI部件号
18202423
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6INX100FT-MASTER-FLEX-400-MH/p/18202423
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053310528
重量 / Kilogram
1.46
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-30 To 140 Deg F
工作压力
25 PSI | 1.7 Bar
典型用途
Industrial | Pneumatic or Gravity System | Vacuum or Ducting Service
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid PVC Helix | Bend Radius 12 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商货号
77446108
重量/磅
321
详细描述
Material Handling; 6" Inside Diameter; 6.86" Outside Diameter; Rubber Inner Material; PVC Outer Material; Black; 25 PSI - 1.7 Bar Operating Pressure
外径
6.86 英寸 | 174.244 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米