6INX100FT NUTRIFLEX STATIC WIRE CLEAR https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-NTRFLX-SW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmc0Tnk4eE1EazRNRFU1TXpBME1UUXpPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlRsUlNSa3hZWDFOWFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTc1ZTc5MmE5NzgyNzIxNTZiOGUwNmU4MGNkMmNiZTc0ZDNlMGEzOGRkN2JmYjliNGQyMjA2ZjdlODc4MTU2Nw
423441 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

6INX100FT NUTRIFLEX STATIC WIRE CLEAR

描述

CONTINENTAL 6INX100FT NUTRIFLEX STATIC WIRE CLEAR

Food and Beverage Hose; 6" Inside Diameter; 6.87" Outside Diameter; Clear; 25 PSI | 1.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

6INX100FT NUTRIFLEX STATIC WIRE CLEAR

BDI部件号
423441

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256234903
重量 / Kilogram
1.148
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
颜色
Clear
工作温度范围
-15 To 158 Deg F
工作压力
25 PSI | 1.7 Bar
典型用途
Transmission of Powder Pellet
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
30" Bend Radius | Clear High-Density Rigid PVC Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
298
详细描述
Food and Beverage Hose; 6" Inside Diameter; 6.87" Outside Diameter; Clear; 25 PSI | 1.7 Bar Operating Pressure
外径
6.87 英寸 | 174.498 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新