https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPIRAFLEX-1600-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDg2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmcyWlM4eE1EYzJPVEk0T1RNeE5ETXpOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxQkpVa0ZHVEVWWVh6RTJNREJmUjFKT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDNkZmI5NTFiZjI0ZGFmOTQ4ZDMwMzM0Nzk2MmQ5OTUwNmFhYzk4NWY1YTUyMjRmNGMxMzlhZTkwMWFiMjU5Ng
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPIRAFLEX-1600-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDg2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmcyWlM4eE1EYzJPVEk0T1RNeE5ETXpOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxQkpVa0ZHVEVWWVh6RTJNREJmUjFKT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDNkZmI5NTFiZjI0ZGFmOTQ4ZDMwMzM0Nzk2MmQ5OTUwNmFhYzk4NWY1YTUyMjRmNGMxMzlhZTkwMWFiMjU5Ng
CONTINENTAL
CONTINENTAL
6INX100FT SPIRAFLEX 1600 GREEN 47PSI
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 6INX100FT SPIRAFLEX 1600 GREEN 47PSI
Suction and Discharge; 6" Inside Diameter; 6.57" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Green; 47 PSI - 3.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6INX100FT SPIRAFLEX 1600 GREEN 47PSI
BDI部件号
425307
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6INX100FT-SPIRAFLEX-1600-GREEN-47PSI/p/425307
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256132711
重量 / Kilogram
1.465
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Green
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
47 PSI | 3.2 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | General Industrial | Septic Tank Cleaning Operation
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Olive Green Pliovic with High Density Rigid Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商内部编号
20013231
重量/磅
305
详细描述
Suction and Discharge; 6" Inside Diameter; 6.57" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Green; 47 PSI - 3.2 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.57 英寸 | 166.878 毫米