https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-VELOCITY-WT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmhrTVM4eE1UQXdNelkwT1RJeU9EZ3pNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZrVk1UME5KVkZsZlYxUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjY4ZWFlNWRlNTU1MjdmZTNhNTYyY2JjMGI5NmNhYWUzZGUzMjI5NzU5Yjk1OTVmYzJmZTVlMTYwYjdlZDQ0OQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-VELOCITY-WT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmhrTVM4eE1UQXdNelkwT1RJeU9EZ3pNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZrVk1UME5KVkZsZlYxUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjY4ZWFlNWRlNTU1MjdmZTNhNTYyY2JjMGI5NmNhYWUzZGUzMjI5NzU5Yjk1OTVmYzJmZTVlMTYwYjdlZDQ0OQ
CONTINENTAL
CONTINENTAL
6INX100FT VELOCITY WT ORANGE/CLEAR
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 6INX100FT VELOCITY WT ORANGE/CLEAR
Suction and Discharge Hose; 6" Inside Diameter; 7.15" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear | Orange; 70 PSI | 4.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6INX100FT VELOCITY WT ORANGE/CLEAR
BDI部件号
24577675
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6INX100FT-VELOCITY-WT-ORANGE-CLEAR/p/24577675
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256518034
重量 / Kilogram
1.895
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear | Orange
工作温度范围
-13 To 158 Deg F
工作压力
70 PSI | 4.8 Bar
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
10" Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
429
详细描述
Suction and Discharge Hose; 6" Inside Diameter; 7.15" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear | Orange; 70 PSI | 4.8 Bar Operating Pressure
外径
7.15 英寸 | 181.61 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米