https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-VERSIFLO-150-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmhrWlM4eE1UQXdNemN4T0RJek9ESXpPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZrVlNVMGxHVEU5Zk1UVXdYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYxYjdmZDlhZTI5NDk5NGQ4YjY2ZjA5MTc1YjMzNWNjNWQ0NGQ1YTcxZjU1ZjgyMzRhMjM2NjBkYjI0NmQ5NTM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-VERSIFLO-150-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmhrWlM4eE1UQXdNemN4T0RJek9ESXpPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZrVlNVMGxHVEU5Zk1UVXdYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYxYjdmZDlhZTI5NDk5NGQ4YjY2ZjA5MTc1YjMzNWNjNWQ0NGQ1YTcxZjU1ZjgyMzRhMjM2NjBkYjI0NmQ5NTM
CONTINENTAL
CONTINENTAL
6INX100FT VERSIFLO 150 SUCTION/DISCHARGE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 6INX100FT VERSIFLO 150 SUCTION/DISCHARGE
Suction and Discharge; 6" Inside Diameter; 6.6" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6INX100FT VERSIFLO 150 SUCTION/DISCHARGE
BDI部件号
425327
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6INX100FT-VERSIFLO-150-SUCTION-DISCHARGE/p/425327
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256127700
重量 / Kilogram
2.169
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 200 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商内部编号
20016843
重量/磅
456
详细描述
Suction and Discharge; 6" Inside Diameter; 6.6" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
6.6 英寸 | 167.64 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米