CONTINENTAL
CONTINENTAL
6INX10FT WATER SD 100
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 6INX10FT WATER SD 100
Suction and Discharge; 6" Inside Diameter; 6.89" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6INX10FT WATER SD 100
BDI部件号
425280
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6INX10FT-WATER-SD-100/p/425280
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256127441
重量 / Kilogram
2.806
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
General Purpose | Medium to Heavy Duty Operation
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric with Internal Wire Helix | 29" Hg Vacuum | 20 To 100 FT Per Coil | Bend Radius 36 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商内部编号
20016426
重量/磅
6.29
详细描述
Suction and Discharge; 6" Inside Diameter; 6.89" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
外径
6.89 英寸 | 175.006 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米