CONTINENTAL
CONTINENTAL
6INX200FT EXTREMEFLEX PET BLACK 200
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 6INX200FT EXTREMEFLEX PET BLACK 200
Petroleum Hose; 6" Inside Diameter; 6.62" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6INX200FT EXTREMEFLEX PET BLACK 200
BDI部件号
24577161
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6INX200FT-EXTREMEFLEX-PET-BLACK-200/p/24577161
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256515620
重量 / Kilogram
2.799
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
200 PSI | 13.8 Bar
典型用途
Tank Truck Service Industry
价格单位
COIL
包装数量
200FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6" Bend Radius | Spiral-Plied Synthetic Fabric with Double Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
886
详细描述
Petroleum Hose; 6" Inside Diameter; 6.62" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.62 英寸 | 168.148 毫米