6INX20FT FLEXWING PETROLEUM BLACK 150 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FLX-PTRLM-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmcyT0M4eE1UQXdNelkwT0RJM09EVTFPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJreFlYMUJVVWt4TlgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGZiMGJhNjFjYjgwYmZhOWEyZjczMDVjYjU0N2U4ZTVkZmMzMGY1Nzc2YWZiOTkwY2NkNGIzZWYyODg2ZmFlYg
24572147 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

6INX20FT FLEXWING PETROLEUM BLACK 150

描述

CONTINENTAL 6INX20FT FLEXWING PETROLEUM BLACK 150

Suction and Discharge Hose; 6" Inside Diameter; 6.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

6INX20FT FLEXWING PETROLEUM BLACK 150

BDI部件号
24572147

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256494475
重量 / Kilogram
2.571
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-35 To 200 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Tank Truck Service Industry
价格单位
COIL
包装数量
20FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
30" Bend Radius | Spiral-Plied Synthetic Fabric with Double Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
112.2
详细描述
Suction and Discharge Hose; 6" Inside Diameter; 6.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
6.78 英寸 | 172.212 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新