https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-HSPD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmhsTmk4eE1UQXdNelkwT1RnMU1UUXlNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNGTlFSRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwNTYyZGY4NzhlMjlkZWY0M2Q3ZjJhYjdjMjBkMDkwYmU5MDAwZDYzOWEwODNlYjU2NjdmOTM3ZmRkNzkyOTU3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-HSPD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmhsTmk4eE1UQXdNelkwT1RnMU1UUXlNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNGTlFSRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwNTYyZGY4NzhlMjlkZWY0M2Q3ZjJhYjdjMjBkMDkwYmU5MDAwZDYzOWEwODNlYjU2NjdmOTM3ZmRkNzkyOTU3
CONTINENTAL
CONTINENTAL
6INX20FT HD STEAM PILE DRIVER BLACK
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 6INX20FT HD STEAM PILE DRIVER BLACK
Steam Hose; 6" Inside Diameter; 7.66" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6INX20FT HD STEAM PILE DRIVER BLACK
BDI部件号
24577001
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6INX20FT-HD-STEAM-PILE-DRIVER-BLACK/p/24577001
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256515033
重量 / Kilogram
4.937
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Steam
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 406 Deg F
工作压力
250 PSI | 17.2 Bar
价格单位
COIL
包装数量
20FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
48" Bend Radius | Brass-Coated Steel Cord and Aramid Breaker
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Steam
重量/磅
219.6
详细描述
Steam Hose; 6" Inside Diameter; 7.66" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
外径
7.66 英寸 | 194.564 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米