CONTINENTAL
CONTINENTAL
6INX20FT SPIRATHANE HD
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 6INX20FT SPIRATHANE HD
Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.84" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Blue; 23 PSI | 1.6 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6INX20FT SPIRATHANE HD
BDI部件号
24571589
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6INX20FT-SPIRATHANE-HD/p/24571589
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256132490
重量 / Kilogram
1.319
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
颜色
Blue
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
23 PSI | 1.6 Bar
典型用途
Pneumatic Conveyor
价格单位
COIL
包装数量
20FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
25" Bend Radius | High-Density Rigid PVC Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
61.6
详细描述
Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.84" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Blue; 23 PSI | 1.6 Bar Operating Pressure
外径
6.84 英寸 | 173.736 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米