6INX20FT SUPER VAC 4688V 60PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-SUPERVAC-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnd1l5ODVNelk0TmpJd01EQTNORFUwTG1wd1p3fGE5MTU3MmJkZmQ3YTZkZmUyM2M4OWZlNjYzNjdlZjYxZTI4MjkzY2I5MGViM2JhYTkzMTM4MGI4ZDI1NmI5Mjc
18202174 软管 

GATES GATES

6INX20FT SUPER VAC 4688V 60PSI

描述

GATES 6INX20FT SUPER VAC 4688V 60PSI

Oil and Petroleum; 6" Inside Diameter; 6.67" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 60 PSI - 4.1 Bar Operating Pressure

制造商部件号

6INX20FT SUPER VAC 4688V 60PSI

BDI部件号
18202174

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053217834
重量 / Kilogram
2.07
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil and Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
60 PSI | 4.1 Bar
典型用途
Oil Field Vacuum Tank | Tank Truck Service
价格单位
BOX
包装数量
20FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile with Steel Wire Helix | Bend Radius 18 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil and Petroleum
制造商货号
46880697
重量/磅
91.2
详细描述
Oil and Petroleum; 6" Inside Diameter; 6.67" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 60 PSI - 4.1 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.67 英寸 | 169.418 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新