6INX25FT MARINE HARDWALL WET EXHAUST https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-HW-WET-EXHST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmhqTlM4eE1UQXdNell6TmpJMU1qY3dNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNGZGZWMFZVWDBWWVNGTlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU0OGY2NGNmZWE5OThlNzMyN2Y4NTk4OTBjZWVhOTY1MzA5YzFhY2ViOTRmZjg3Yjc4ZDEzMGFkNjkzMzM2ZDA
24571975 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

6INX25FT MARINE HARDWALL WET EXHAUST

描述

CONTINENTAL 6INX25FT MARINE HARDWALL WET EXHAUST

Marine Hose; 6" Inside Diameter; 6.67" Outside Diameter; Rubber Inner Material; PVC Outer Material; Black; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure

制造商部件号

6INX25FT MARINE HARDWALL WET EXHAUST

BDI部件号
24571975

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256493836
重量 / Kilogram
2.512
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 180 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
典型用途
Engine Tank | Bilge Exhaust | Toilet | Holding Tank | Scupper Line
价格单位
COIL
包装数量
25FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
30" Bend Radius | Spiral-Plied Synthetic Fabric with Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
重量/磅
129.75
详细描述
Marine Hose; 6" Inside Diameter; 6.67" Outside Diameter; Rubber Inner Material; PVC Outer Material; Black; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
外径
6.67 英寸 | 169.418 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新