https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPIRAFLEX-2700-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTEwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmhrTVM4eE1EYzJPRFEwTXpnd01UWXpNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxQkpVa0ZHVEVWWVh6STNNREJmV1V4WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YWI3NjllMmVhMDM2NTJiNWQ5NGUwMTg5MjE2ZmU2YzllOTZkODAzZDE4Nzg0N2U3YWQwNWYyYTIxN2Y3NGUwMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPIRAFLEX-2700-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTEwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmhrTVM4eE1EYzJPRFEwTXpnd01UWXpNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxQkpVa0ZHVEVWWVh6STNNREJmV1V4WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YWI3NjllMmVhMDM2NTJiNWQ5NGUwMTg5MjE2ZmU2YzllOTZkODAzZDE4Nzg0N2U3YWQwNWYyYTIxN2Y3NGUwMw
CONTINENTAL
CONTINENTAL
6INX300FT SPIRAFLEX YELLOW
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 6INX300FT SPIRAFLEX YELLOW
Suction and Discharge; 6" Inside Diameter; 6.48" Outside Diameter; Rubber | PVC Inner Material; PVC Outer Material; Yellow; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6INX300FT SPIRAFLEX YELLOW
BDI部件号
425252
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6INX300FT-SPIRAFLEX-YELLOW/p/425252
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256126031
重量 / Kilogram
0.722
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber | PVC
外圈材料
PVC
颜色
Yellow
工作温度范围
-10 To 150 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Marine | Mining
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fabric Reinforcement | Fire-Retardant
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商内部编号
20012480
重量/磅
507
详细描述
Suction and Discharge; 6" Inside Diameter; 6.48" Outside Diameter; Rubber | PVC Inner Material; PVC Outer Material; Yellow; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
6.48 英寸 | 164.592 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米