CONTINENTAL
CONTINENTAL
6INX50FT MARINE SOFTWALL WET EXHAUST
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 6INX50FT MARINE SOFTWALL WET EXHAUST
Marine Hose; 6" Inside Diameter; 6.56" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6INX50FT MARINE SOFTWALL WET EXHAUST
BDI部件号
24572057
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6INX50FT-MARINE-SOFTWALL-WET-EXHAUST/p/24572057
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256494390
重量 / Kilogram
1.769
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 180 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
典型用途
Engine | Toilet | Scupper | Bilge Pump
价格单位
COIL
包装数量
50FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral-Plied Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
重量/磅
159.5
详细描述
Marine Hose; 6" Inside Diameter; 6.56" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.56 英寸 | 166.624 毫米