GATES
GATES
6INX50FT SUPER VAC 4688V 60PSI
GATES GATES
描述
GATES 6INX50FT SUPER VAC 4688V 60PSI
Oil and Petroleum; 6" Inside Diameter; 6.67" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 60 PSI - 4.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6INX50FT SUPER VAC 4688V 60PSI
BDI部件号
18202175
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6INX50FT-SUPER-VAC-4688V-60PSI/p/18202175
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053217827
重量 / Kilogram
2.07
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil and Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
60 PSI | 4.1 Bar
典型用途
Oil Field Vacuum Tank | Tank Truck Service
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile with Steel Wire Helix | Bend Radius 18 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil and Petroleum
制造商货号
46880698
重量/磅
228
详细描述
Oil and Petroleum; 6" Inside Diameter; 6.67" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 60 PSI - 4.1 Bar Operating Pressure
外径
6.67 英寸 | 169.418 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米