https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-DIVERSIPIPE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmcyTVM4eE1UQXdNelkwTXpVMU9UazJOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJFbFdSVkpUU1ZCSlVFVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjVlMTQyN2E1NTlhN2E1MGMwNTgwY2UwYmNjNDk0ZjY5MWNlODhjZTI5ZDBjZWI2MjViNDIzZDgxOTNhYjNmNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-DIVERSIPIPE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmcyTVM4eE1UQXdNelkwTXpVMU9UazJOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJFbFdSVkpUU1ZCSlVFVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjVlMTQyN2E1NTlhN2E1MGMwNTgwY2UwYmNjNDk0ZjY5MWNlODhjZTI5ZDBjZWI2MjViNDIzZDgxOTNhYjNmNw
CONTINENTAL
CONTINENTAL
6INX75FT DIVERSIPIPE 75 3/8-TUF
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 6INX75FT DIVERSIPIPE 75 3/8-TUF
Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 7.13" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6INX75FT DIVERSIPIPE 75 3/8-TUF
BDI部件号
24577169
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6INX75FT-DIVERSIPIPE-75-3-8-TUF/p/24577169
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256515644
重量 / Kilogram
3.87
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
75 PSI | 5.2 Bar
价格单位
FT
包装数量
75FT
订购倍数
75FT
最低订购量
75 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
36" Bend Radius | Spiral-Plied Synthetic Fabric with Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
549.75
详细描述
Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 7.13" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
7.13 英寸 | 181.102 毫米