GATES
GATES
6LOLY 300FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES 6LOLY 300FT/REEL
Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 0.63" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6LOLY 300FT/REEL
BDI部件号
1113192
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6LOLY-300FT-REEL/p/1113192
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053228267
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Automotive | Petroleum-Base Hydraulic Oils, Water, Glycol Antifreeze Solution
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Fiber Braid | Bend Radius 3 Inch | Burst Pressure 1200 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
32842563
重量/磅
0.13
详细描述
Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 0.63" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
外径
0.63 英寸 | 16.002 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米