6M2T 3000FT/BALE https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-M2T-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmhoWlM4eE1UQXdNell3TWpJM01qSTROaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRUSlVYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDUwM2ZlM2QwMWYzMTFlMDZjODA5MWU2OTU2NjYxNjdiYTlmNDA3YWI1YjYzZGZlMjI3MjBjODRjNzY5Mjg5Y2I
1113197 软管 

GATES GATES

6M2T 3000FT/BALE

描述

GATES 6M2T 3000FT/BALE

Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure

制造商部件号

6M2T 3000FT/BALE

BDI部件号
1113197

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053649437
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
5000 PSI | 345 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
BALE
包装数量
3000FT
订购倍数
BALE
最低订购量
1 BALE OF 3000 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 2.5 Inch | Burst Pressure 16000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46575729
重量/磅
0.31
详细描述
Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
外径
0.69 英寸 | 17.526 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新