6M4K-XTFXBALE https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-M4K-XTF-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmd4Tnk4eE1UQXdNell4TXpJNE1qTXpOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRUUkxYMWhVUmw5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2E0YWVmMjZkYzY1ODM0N2Y5Y2QzNzYwNzlmMTZmZDFjMjY4ZGYyYWI0YjhjMjIxNzJiMGUzYmZiODBiMzEyNw
22151002 软管 

GATES GATES

6M4K-XTFXBALE

描述

GATES 6M4K-XTFXBALE

Hydraulic Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI | 276 Bar Operating Pressure

制造商部件号

6M4K-XTFXBALE

BDI部件号
22151002

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053800708
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
4000 PSI | 276 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
BALE
包装数量
3800FT
订购倍数
BALE
最低订购量
1 BALE OF 3800 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
9500
详细描述
Hydraulic Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI | 276 Bar Operating Pressure
外径
0.69 英寸 | 17.526 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新