GATES
GATES
6M5K-MTF 330FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES 6M5K-MTF 330FT/REEL
Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6M5K-MTF 330FT/REEL
BDI部件号
1113233
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6M5K-MTF-330FT-REEL/p/1113233
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075226987
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
5000 PSI | 345 Bar
典型用途
Industrial | Plumbing
价格单位
REEL
包装数量
330FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 330 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 25 Inch | Burst Pressure 20000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46578013
重量/磅
0.3
详细描述
Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
外径
0.69 英寸 | 17.526 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米