6MCPB 350FT/REEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-CPBMINEHOSE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmhpTWk4eE1EVTRNakExTmpRMk9EVXhNQzlKVGtSSFFWUllXRmhZV0ZoZlExQkNUVWxPUlVoUFUwVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTIwY2JiMDJlMjM0YjExNTFmMzZmMjRlMjE1NDhiNzgwNDFhZTVlNjRhOTVkZmM0ZTU2NjVhOTVmMzM3OGE5NA
1113348 软管 

GATES GATES

6MCPB 350FT/REEL

描述

GATES 6MCPB 350FT/REEL

Mine Hose; 3/8" Inner Diameter; 0.74" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black Color; 22000 PSI - 1516.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

6MCPB 350FT/REEL

BDI部件号
1113348

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053671605
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mine
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +100 Deg C
工作压力
22000 PSI | 1516.8 Bar
典型用途
High-Pressure Hydraulic Lines In Longwall Mining Equipment | Roof-Support Systems
价格单位
REEL
包装数量
350FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 350 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5500 PSI - 379.2 Bar Dynamic WP | 2-Braid | Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mine
制造商货号
46572549
详细描述
Mine Hose; 3/8" Inner Diameter; 0.74" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black Color; 22000 PSI - 1516.8 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.74 英寸 | 18.796 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新