https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MEGATECH-LOC-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDczNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmhpTkM4eE1UQXdNell4TURVeU9UZ3lNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRVVkhRVlJGUTBoZlRFOURYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUyMGMyMmMzOTMyOGYyMmVmYWM1ZTM2MjZlMGRmMmQzNWIyZjc5YjQ0MjE4NmQ2NzNhODA0NjA3NDAwNzBjODg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MEGATECH-LOC-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDczNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmhpTkM4eE1UQXdNell4TURVeU9UZ3lNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRVVkhRVlJGUTBoZlRFOURYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUyMGMyMmMzOTMyOGYyMmVmYWM1ZTM2MjZlMGRmMmQzNWIyZjc5YjQ0MjE4NmQ2NzNhODA0NjA3NDAwNzBjODg
GATES
GATES
6MEGATECH LOC BALE
GATES GATES
描述
GATES 6MEGATECH LOC BALE
Hydraulic Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.64" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6MEGATECH LOC BALE
BDI部件号
1113352
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6MEGATECH-LOC-BALE/p/1113352
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075229438
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
High Temperature Transmission Oil Cooler Line | Pressurized Hot Oil Return Line | Turbocharger Oil Supply
价格单位
BALE
包装数量
4500FT
订购倍数
BALE
最低订购量
1 BALE OF 4500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Fiber Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
540
详细描述
Hydraulic Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.64" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.64 英寸 | 16.256 毫米