6MXG4K-XTPXREEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXTPHSE-MXG4K-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDczNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmd5TkM4eE1EUTVPRE14TmpnMk1UUTNNQzlKVGtSSFFWUllWRkJJVTBWZlRWaEhORXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDViYWIyOTc1YjI5ZWEwM2I4NDFhY2IxMzkwNjBkMGFkNjdmOTAyYTg5MDEwZmRmZThkOWQ2OWM4YTMzOTFiNjI
24765229 软管 

GATES GATES

6MXG4K-XTPXREEL

描述

GATES 6MXG4K-XTPXREEL

Hydraulic Hose; 3/8" Inner Diameter; 0.695" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black Color; 16240 PSI - 1120 Bar Operating Pressure

制造商部件号

6MXG4K-XTPXREEL

BDI部件号
24765229

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075799986
重量 / Kilogram
0.118
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +250 Deg F
工作压力
16240 PSI | 1120 Bar
典型用途
Very High-Pressure | High-Impulse Abrasive | Biodegradable Hydraulic Fluids | Standard Petroleum Based Fluids
价格单位
REEL
包装数量
330FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 330 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4060 PSI | 280 Bar Dynamic WP | Patented Woven Spiral Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46780001
详细描述
Hydraulic Hose; 3/8" Inner Diameter; 0.695" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black Color; 16240 PSI - 1120 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.5 毫米
外径
0.695 英寸 | 17.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新