GATES
GATES
6MXTX50FT
GATES GATES
描述
GATES 6MXTX50FT
Hydraulic Hose; 0.375" Inside Diameter; 0.68" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile, PVC Synthetic Rubber Outer Material; Black Color; -40 To 212 Deg F Operating Temperature Range; 19200 PSI | 1323.8 Bar Operating Pressure; 50FT Package Quantity; High-Tensile Steel Wire Braid Reinforcement; 4800 PSI | 330.9 Bar Dynamic WP
制造商部件号
6MXTX50FT
BDI部件号
23709999
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6MXTX50FT/p/23709999
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075773702
重量 / Kilogram
5.9
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 Deg F To 212 Deg F
工作压力
4800 PSI | 331 Bar
典型用途
Construction Mining | Stationary | Agriculture | Forestry | Aerial Lift | Control Lines | Return Lines | General System Lines | Auxiliary Lines
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Burst Pressure 19200 PSI | Steel High-Tensile Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
13
详细描述
Hydraulic Hose; 0.375" Inside Diameter; 0.68" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile, PVC Synthetic Rubber Outer Material; Black Color; -40 To 212 Deg F Operating Temperature Range; 19200 PSI | 1323.8 Bar Operating Pressure; 50FT Package Quantity; High-Tensile Steel Wire Braid Reinforcement; 4800 PSI | 330.9 Bar Dynamic WP
外径
0.675 英寸 | 17.145 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米