6MXTXBALE https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MXT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmc0TXk4eE1EUTVPRE14TnpVNE1qTTJOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRWaFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZiZmZmMzM3OWM5NjQ1YTYyMzY4YmZjNTc1MGYwN2RmNDllMWM2ZDE1NGVlZTVkNTc0NGEwY2VhNjY2NDYzYzU
24765273 软管 

GATES GATES

6MXTXBALE

描述

GATES 6MXTXBALE

Hydraulic Hose; 3/8" Inner Diameter; 0.68" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile, PVC Synthetic Rubber Outer Material; Black Color; 19200 PSI - 1323.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

6MXTXBALE

BDI部件号
24765273

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053227147
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile and PVC Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +212 Deg F
工作压力
19200 PSI | 1323.8 Bar
典型用途
High-Pressure Hydraulic Oil Lines
价格单位
FT
包装数量
3000FT
订购倍数
3000FT
最低订购量
3000 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4800 PSI | 330.9 Bar Dynamic WP | High-Tensile Steel Wire Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46579661
重量/磅
57.2
详细描述
Hydraulic Hose; 3/8" Inner Diameter; 0.68" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile, PVC Synthetic Rubber Outer Material; Black Color; 19200 PSI - 1323.8 Bar Operating Pressure
外径
0.68 英寸 | 17.3 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新