GATES
GATES
6MXTXLRG REEL
GATES GATES
描述
GATES 6MXTXLRG REEL
Hydraulic Hose; 3/8" Inner Diameter; 0.68" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile, PVC Synthetic Rubber Outer Material; Black Color; 19200 PSI - 1323.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6MXTXLRG REEL
BDI部件号
23710023
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6MXTXLRG-REEL/p/23710023
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075773924
重量 / Kilogram
0.118
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile and PVC Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +212 Deg F
工作压力
19200 PSI | 1323.8 Bar
典型用途
High-Pressure Hydraulic Oil Lines
价格单位
REEL
包装数量
1500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 1500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4800 PSI | 330.9 Bar Dynamic WP | High-Tensile Steel Wire Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46579807
重量/磅
57.2
详细描述
Hydraulic Hose; 3/8" Inner Diameter; 0.68" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile, PVC Synthetic Rubber Outer Material; Black Color; 19200 PSI - 1323.8 Bar Operating Pressure
外径
0.68 英寸 | 17.3 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.5 毫米