GATES
GATES
6PROFLEX XREEL
GATES GATES
描述
GATES 6PROFLEX XREEL
Hydraulic Hose; 0.31" Inside Diameter; 0.65" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4800 PSI | 331 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6PROFLEX XREEL
BDI部件号
28637763
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6PROFLEX-XREEL/p/28637763
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075863106
重量 / Kilogram
0.109
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
4800 PSI | 331 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
400FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 400 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High-Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose; 0.31" Inside Diameter; 0.65" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4800 PSI | 331 Bar Operating Pressure
内径
0.31 英寸 | 7.874 毫米
外径
0.65 英寸 | 16.51 毫米