6PROXTXREEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHYDHSE-PROXT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmhsT1M4eE1EUTVPRE14T0RRMk56RXdNaTlKVGtSSFFWUklXVVJJVTBWZlVGSlBXRlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGRiNjViMWU2Yjg4ZDAyNjJhNDY1NzI5ZjYzZjE2NjIyYjE3ZjcwZTk0YWU0NzY3Y2JlMWM0ZDg2ODkyNzdmY2I
23710033 软管 

GATES GATES

6PROXTXREEL

描述

GATES 6PROXTXREEL

Hydraulic Hose; 3/8" Inner Diameter; 0.68" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile, PVC Synthetic Rubber Outer Material; Black Color; 19200 PSI - 1324 Bar Operating Pressure

制造商部件号

6PROXTXREEL

BDI部件号
23710033

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 2,000

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075787525
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile and PVC Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +212 Deg F
工作压力
19200 PSI | 1324 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Mining | Manufacturing
价格单位
REEL
包装数量
400FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 400 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4800 PSI | 331 Bar Dynamic WP | High-Tensile Steel Wire Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46579946
详细描述
Hydraulic Hose; 3/8" Inner Diameter; 0.68" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile, PVC Synthetic Rubber Outer Material; Black Color; 19200 PSI - 1324 Bar Operating Pressure
外径
0.68 英寸 | 17.3 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新