https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-PS188HOSE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnMU5TOHhNRFU0TWpBMU1qVTJPVEV4T0M5SlRrUkhRVlJZV0ZoWVdGaGZVRk14T0RoSVQxTkZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg3YmQ2MGQxNzU0MTg3YmNhOTViNDFiNzg5ZDBiNGY4Y2U0OTYzNTgxMTE2ZDViYjYxY2FiYWVjMmFmOGRhMDQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-PS188HOSE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnMU5TOHhNRFU0TWpBMU1qVTJPVEV4T0M5SlRrUkhRVlJZV0ZoWVdGaGZVRk14T0RoSVQxTkZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg3YmQ2MGQxNzU0MTg3YmNhOTViNDFiNzg5ZDBiNGY4Y2U0OTYzNTgxMTE2ZDViYjYxY2FiYWVjMmFmOGRhMDQ
GATES
GATES
6PS188X50FT
GATES GATES
描述
GATES 6PS188X50FT
Power Steering Hose; 3/8" Inner Diameter; 0.71" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black Color; 6000 PSI - 413.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6PS188X50FT
BDI部件号
1113714
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6PS188X50FT/p/1113714
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053341645
重量 / Kilogram
3.84
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Power Steering
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +149 Deg C
工作压力
6000 PSI | 413.7 Bar
典型用途
Power Steering
价格单位
REEL
包装数量
50FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1500 PSI - 103.4 Bar Dynamic WP | 2-Braid | High-Strength Nylon Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Power Steering
制造商货号
33170108
详细描述
Power Steering Hose; 3/8" Inner Diameter; 0.71" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black Color; 6000 PSI - 413.7 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.71 英寸 | 18.034 毫米