6TH8X50FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-TH8-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJneFpDODVNelk0TmpJd05ETXpORE00TG1wd1p3fDFkNjAxYjVjNzIzNDliZWZlYTg0YWExY2RhZDNiMmI2YmQ5Yjc1YTVlMDRjYjUxNDc1NWJlZTNiZDhkZDViMDE
1113785 软管 

GATES GATES

6TH8X50FT

描述

GATES 6TH8X50FT

Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Black; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure

制造商部件号

6TH8X50FT

BDI部件号
1113785

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075322269
重量 / Kilogram
4.72
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nylon
外圈材料
Urethane
颜色
Black
工作温度范围
-65 To 200 Deg F
工作压力
4000 PSI | 276 Bar
典型用途
Blowout Preventer Control Line | Farm and Construction Machinery | Hydraulic Lift | Lubrication Line | Power and Telephone Mobile Equipment
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Polyester Braid | Bend Radius 2.5 Inch | Burst Pressure 16000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
44671182
重量/磅
10.4
详细描述
Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Black; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure
外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新