https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BG-ABS-BLK-300SD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhpTXk4eE1ESTRNVE00TlRNNU5ESXdOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFrZGZRVUpUWDBKTVMxOHpNREJUUkY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWZhMjFiNDlkNTgxNGUwNzcwMGE5OTE0YjJkZGMyZDllMmQzNTVjNDBhOGU3NzA2M2VkNTNjM2Y4OGM4YThjYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BG-ABS-BLK-300SD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhpTXk4eE1ESTRNVE00TlRNNU5ESXdOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFrZGZRVUpUWDBKTVMxOHpNREJUUkY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWZhMjFiNDlkNTgxNGUwNzcwMGE5OTE0YjJkZGMyZDllMmQzNTVjNDBhOGU3NzA2M2VkNTNjM2Y4OGM4YThjYQ
GATES
GATES
6X100 BLACK GOLD BULK MATERIAL 300D
GATES GATES
描述
GATES 6X100 BLACK GOLD BULK MATERIAL 300D
Oilfield Hose; 6" Inside Diameter; 7.13" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR Outer Material; Black; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6X100 BLACK GOLD BULK MATERIAL 300D
BDI部件号
22284619
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6X100-BLACK-GOLD-BULK-MATERIAL-300D/p/22284619
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075714569
重量 / Kilogram
2.5
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oilfield
内层材料
Rubber
外圈材料
SBR
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Transfer on Onshore and Offshore Drilling Rig and Platform
价格单位
PALLET
包装数量
100FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 42 Inch | Multi-Ply Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
制造商货号
31291014
重量/磅
551
详细描述
Oilfield Hose; 6" Inside Diameter; 7.13" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR Outer Material; Black; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
7.13 英寸 | 181.102 毫米