GATES
GATES
6X100 BLACK GOLD BULK MATERIAL 300SD
GATES GATES
描述
GATES 6X100 BLACK GOLD BULK MATERIAL 300SD
Oilfield Hose; 6" Inside Diameter; 7.33" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6X100 BLACK GOLD BULK MATERIAL 300SD
BDI部件号
22284635
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6X100-BLACK-GOLD-BULK-MATERIAL-300SD/p/22284635
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075714682
重量 / Kilogram
2.73
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oilfield
内层材料
Rubber
外圈材料
SBR
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Transfer on Onshore and Offshore Drilling Rig and Platform
价格单位
PALLET
包装数量
100FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 60 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
制造商货号
46910040
重量/磅
602
详细描述
Oilfield Hose; 6" Inside Diameter; 7.33" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
7.33 英寸 | 186.182 毫米