https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BLK-GOLD-FL-300D-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmd5WWk4eE1ESTRNVE00TXpBek5Ea3hNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFreExYMGRQVEVSZlJreGZNekF3UkY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGYwNTEzMGYxY2U0N2Y1OWQzZThkZGI2OGUzYTk4OGE0MWU0OGUyMjU5OTlmNWE3ZGNlNGYwNzMwYmZlZWYxMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BLK-GOLD-FL-300D-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmd5WWk4eE1ESTRNVE00TXpBek5Ea3hNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFreExYMGRQVEVSZlJreGZNekF3UkY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGYwNTEzMGYxY2U0N2Y1OWQzZThkZGI2OGUzYTk4OGE0MWU0OGUyMjU5OTlmNWE3ZGNlNGYwNzMwYmZlZWYxMw
GATES
GATES
6X100 BLACK GOLD FUEL 300D
GATES GATES
描述
GATES 6X100 BLACK GOLD FUEL 300D
Oilfield Hose; 6" Inside Diameter; 6.84" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6X100 BLACK GOLD FUEL 300D
BDI部件号
22284759
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6X100-BLACK-GOLD-FUEL-300D/p/22284759
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075715832
重量 / Kilogram
2.23
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oilfield
内层材料
Nitrile
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Transfer of Refined Fuel | Oil and Other Petrolium Product | Industrial
价格单位
PALLET
包装数量
100FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 46 Inch | Multi-Ply Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
制造商货号
41100017
重量/磅
491
详细描述
Oilfield Hose; 6" Inside Diameter; 6.84" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
外径
6.84 英寸 | 173.736 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米