GATES
GATES
6X20FT WATER MASTER PVC 70SD
GATES GATES
描述
GATES 6X20FT WATER MASTER PVC 70SD
Water Hose; 6" Inside Diameter; 7.17" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 70 PSI | 5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6X20FT WATER MASTER PVC 70SD
BDI部件号
22285833
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6X20FT-WATER-MASTER-PVC-70SD/p/22285833
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075715818
重量 / Kilogram
1.76
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-13 To 140 Deg F
工作压力
70 PSI | 5 Bar
典型用途
Rental and Construction Pumping
价格单位
PALLET
包装数量
20FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 10.2 Inch | Textile Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
制造商货号
77441509
详细描述
Water Hose; 6" Inside Diameter; 7.17" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 70 PSI | 5 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
7.17 英寸 | 182.118 毫米