GATES
GATES
6X300FT WATER MSTR PLUS PVC LF 100D RED
GATES GATES
描述
GATES 6X300FT WATER MSTR PLUS PVC LF 100D RED
Water Hose; 6" Inside Diameter; 6.4" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6X300FT WATER MSTR PLUS PVC LF 100D RED
BDI部件号
22285801
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6X300FT-WATER-MSTR-PLUS-PVC-LF-100D-RED/p/22285801
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075697039
重量 / Kilogram
0.535
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Red
工作温度范围
-10 To 150 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Mining | Construction | Industrial | Agriculture | Marine Service
价格单位
PALLET
包装数量
300FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Synthetic Yarn | One Layer Longitudinal Synthetic Yarn
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
制造商货号
77441543
详细描述
Water Hose; 6" Inside Diameter; 6.4" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.4 英寸 | 162.56 毫米