GATES
GATES
6X50 BULK MASTER PLUS 40SD
GATES GATES
描述
GATES 6X50 BULK MASTER PLUS 40SD
Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.76" Outside Diameter; Natural Rubber Inner Material; Styrene-Butadiene Rubber; Black; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6X50 BULK MASTER PLUS 40SD
BDI部件号
23067882
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6X50-BULK-MASTER-PLUS-40SD/p/23067882
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053216486
重量 / Kilogram
2.3
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Styrene Butadiene Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
40 PSI | 2.8 Bar
典型用途
Bulk Transfer Via Suction | Gravity or Pneumatic System
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
48" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商货号
46910346
重量/磅
253.5
详细描述
Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.76" Outside Diameter; Natural Rubber Inner Material; Styrene-Butadiene Rubber; Black; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.76 英寸 | 171.704 毫米