https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-DATA-MASTER-CLNG-HOSE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmhrTkM4eE1UQXdORE14TkRneE1qUTBOaTlKVGtSSFFWUllXRmhZV0ZoZlJFRlVRVjlOUVZOVVJWSmZRMHhPUjE5SVQxTkZYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM4NjI4MDJlMjMwNjc3ZDkxNDYzZDE1NGU5ODA2OWUyODk3OGNjMTA3ZmNjZDJiMDk5MmU5ZTZiNTU0M2NjOTU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-DATA-MASTER-CLNG-HOSE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmhrTkM4eE1UQXdORE14TkRneE1qUTBOaTlKVGtSSFFWUllXRmhZV0ZoZlJFRlVRVjlOUVZOVVJWSmZRMHhPUjE5SVQxTkZYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM4NjI4MDJlMjMwNjc3ZDkxNDYzZDE1NGU5ODA2OWUyODk3OGNjMTA3ZmNjZDJiMDk5MmU5ZTZiNTU0M2NjOTU
GATES
GATES
7/32X500FT DATA MASTER COOLING
GATES GATES
描述
GATES 7/32X500FT DATA MASTER COOLING
Hydraulic Hose; 0.22" Inside Diameter; 0.4" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 500 PSI | 34 Bar Operating Pressure
制造商部件号
7/32X500FT DATA MASTER COOLING
BDI部件号
28637770
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/7-32X500FT-DATA-MASTER-COOLING/p/28637770
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075878926
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
500 PSI | 34 Bar
典型用途
Emergency Cooling System
价格单位
FT
包装数量
500FT
订购倍数
500FT
最低订购量
500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Textile Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose; 0.22" Inside Diameter; 0.4" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 500 PSI | 34 Bar Operating Pressure
内径
0.22 英寸 | 5.588 毫米
外径
0.4 英寸 | 10.16 毫米