https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-HW-WET-EXHST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmhqTlM4eE1UQXdNell6TmpJMU1qY3dNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNGZGZWMFZVWDBWWVNGTlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU0OGY2NGNmZWE5OThlNzMyN2Y4NTk4OTBjZWVhOTY1MzA5YzFhY2ViOTRmZjg3Yjc4ZDEzMGFkNjkzMzM2ZDA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-HW-WET-EXHST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmhqTlM4eE1UQXdNell6TmpJMU1qY3dNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNGZGZWMFZVWDBWWVNGTlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU0OGY2NGNmZWE5OThlNzMyN2Y4NTk4OTBjZWVhOTY1MzA5YzFhY2ViOTRmZjg3Yjc4ZDEzMGFkNjkzMzM2ZDA
CONTINENTAL
CONTINENTAL
7/8INX50FT MARINE HARDWALL WET EXHAUST
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 7/8INX50FT MARINE HARDWALL WET EXHAUST
Marine Hose; 7/8" Inside Diameter; 1.32" Outside Diameter; Rubber Inner Material; PVC Outer Material; Black; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
7/8INX50FT MARINE HARDWALL WET EXHAUST
BDI部件号
24573576
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/7-8INX50FT-MARINE-HARDWALL-WET-EXHAUST/p/24573576
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256499944
重量 / Kilogram
0.155
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 180 Deg F
工作压力
200 PSI | 13.8 Bar
典型用途
Engine Tank | Bilge Exhaust | Toilet | Holding Tank | Scupper Line
价格单位
COIL
包装数量
50FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3" Bend Radius | Spiral-Plied Synthetic Fabric with Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
重量/磅
26
详细描述
Marine Hose; 7/8" Inside Diameter; 1.32" Outside Diameter; Rubber Inner Material; PVC Outer Material; Black; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
外径
1.32 英寸 | 33.528 毫米
内径
0.875 英寸 | 22.225 毫米