7/8XRL FUEL MASTER DIESEL CURB PUMP 150 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-FLMST-DSL-CRB-PUMP-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmc1TlM4eE1ESTRNVE01TURFM09ETXpOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJreE5VMVJmUkZOTVgwTlNRbDlRVlUxUVgwZFNUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NGQzZmE0ZmRhZTQ2YjY5OTE2YWJjNWNjZWExNDFlNDlmZDBkYWU0NWExODE2MGVmMzk5NDgwM2UzZTQxNmFkYg
22285349 软管 

GATES GATES

7/8XRL FUEL MASTER DIESEL CURB PUMP 150

描述

GATES 7/8XRL FUEL MASTER DIESEL CURB PUMP 150

Petroleum Hose; 7/8" Inside Diameter; 1.22" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polyethylene Outer Material; Green; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

7/8XRL FUEL MASTER DIESEL CURB PUMP 150

BDI部件号
22285349

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075705024
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polyethylene
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 120 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 7 Inch | Braided High Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
制造商货号
36241008
重量/磅
210
详细描述
Petroleum Hose; 7/8" Inside Diameter; 1.22" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polyethylene Outer Material; Green; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
内径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
1.22 英寸 | 30.988 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新