70296 MULTI MASTER 16GMV MEGAFLEX 1XCTN https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MM-GMVMGFLX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJneVlpOHhNRFE1T0RNd09EazJORE00TWk5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZUVTFmUjAxV1RVZEdURmhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI5Y2QxNjkxNDMwNjgyNTkzYTJkMzhmM2IzOTUzYmU0M2IyNzM2MWRhZWVhNzRhMDViNjA4NmYzYTcxOTg4YWU
22285597 软管 

GATES GATES

70296 MULTI MASTER 16GMV MEGAFLEX 1XCTN

描述

GATES 70296 MULTI MASTER 16GMV MEGAFLEX 1XCTN

Hydraulic Hose; 1" Inner Diameter; 1.41" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black Color; 1200 PSI - 82.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

70296 MULTI MASTER 16GMV MEGAFLEX 1XCTN

BDI部件号
22285597

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075735021
重量 / Kilogram
0.213
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +275 Deg F
工作压力
1200 PSI | 82.7 Bar
典型用途
Excellent Flexibility | Maximum Resistance To Air | Water | Coolant | Petroleum Lubricating Oils | And Refined Fuels Ideal For Hydraulic Return And Suction Lines | Transferring Refined Fuels Or Other Petroleum Products | And Coolant Lines
价格单位
CARTON
包装数量
100FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
300 PSI | 20.7 Bar Dynamic WP | High-Tensile Textile | Helical Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46882284
重量/磅
0.47
详细描述
Hydraulic Hose; 1" Inner Diameter; 1.41" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black Color; 1200 PSI - 82.7 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.41 英寸 | 35.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新