https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MM-GMVMGFLX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJneVlpOHhNRFE1T0RNd09EazJORE00TWk5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZUVTFmUjAxV1RVZEdURmhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI5Y2QxNjkxNDMwNjgyNTkzYTJkMzhmM2IzOTUzYmU0M2IyNzM2MWRhZWVhNzRhMDViNjA4NmYzYTcxOTg4YWU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MM-GMVMGFLX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJneVlpOHhNRFE1T0RNd09EazJORE00TWk5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZUVTFmUjAxV1RVZEdURmhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI5Y2QxNjkxNDMwNjgyNTkzYTJkMzhmM2IzOTUzYmU0M2IyNzM2MWRhZWVhNzRhMDViNjA4NmYzYTcxOTg4YWU
GATES
GATES
70306 MUL MSTR 40GMV MEGAFLEX 2 1/2XCTN
GATES GATES
描述
GATES 70306 MUL MSTR 40GMV MEGAFLEX 2 1/2XCTN
Hydraulic Hose; 2-1/2" Inner Diameter; 2.94" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black Color; 600 PSI - 41.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
70306 MUL MSTR 40GMV MEGAFLEX 2 1/2XCTN
BDI部件号
22285629
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/70306-MUL-MSTR-40GMV-MEGAFLEX-2-1-2XCTN/p/22285629
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075745150
重量 / Kilogram
0.55
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +275 Deg F
工作压力
600 PSI | 41.4 Bar
典型用途
Excellent Flexibility | Maximum Resistance To Air | Water | Coolant | Petroleum Lubricating Oils | And Refined Fuels Ideal For Hydraulic Return And Suction Lines | Transferring Refined Fuels Or Other Petroleum Products | And Coolant Lines
价格单位
CARTON
包装数量
100FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
150 PSI | 10.3 Bar Dynamic WP | High-Tensile Textile | Helical Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46882300
重量/磅
1.22
详细描述
Hydraulic Hose; 2-1/2" Inner Diameter; 2.94" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black Color; 600 PSI - 41.4 Bar Operating Pressure
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
2.94 英寸 | 74.7 毫米