7095-50304 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-7095-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmcxWlM4eE1EazROVEV3TVRrMU1UQXdOaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk56QTVOVjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkODJlNzRiYTQ4ZTIwMzcxYmE2N2YxOGJlYTFkZTY5MjA3Zjg0NTllZjk0YzhiNDllNTI1YzE2MWU2MWIwZDU0
21483787 软管 

PARKER PARKER

7095-50304

描述

PARKER 7095-50304

Multipurpose Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.9" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

7095-50304

BDI部件号
21483787

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0.118
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multipurpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 212 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Foundries | General Industrial
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multiple Textile Plies
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
130
详细描述
Multipurpose Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.9" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.9 英寸 | 22.86 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新