https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-7107-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhpTVM4eE1EazROVEV3TWpJM09EWTROaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk56RXdOMTlaVEZkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4ZmU2MzczZDI3ZWIxZjdkNmJkYzliMjNjNzExNDkyMjJlNDVkMTgwZTBlMTFjZGMzMDUyNGZiODk0N2U4ZmY2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-7107-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhpTVM4eE1EazROVEV3TWpJM09EWTROaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk56RXdOMTlaVEZkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4ZmU2MzczZDI3ZWIxZjdkNmJkYzliMjNjNzExNDkyMjJlNDVkMTgwZTBlMTFjZGMzMDUyNGZiODk0N2U4ZmY2
PARKER
PARKER
7107-50500
PARKER PARKER
描述
PARKER 7107-50500
Multipurpose Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.9" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Yellow; 500 PSI | 34 Bar Operating Pressure
制造商部件号
7107-50500
BDI部件号
23728177
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/7107-50500/p/23728177
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.123
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multipurpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 212 Deg F | -40 To 158 Deg F Air
工作压力
500 PSI | 34 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Foundries | General Industrial | Mines
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multiple Aramid Plies
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
135
详细描述
Multipurpose Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.9" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Yellow; 500 PSI | 34 Bar Operating Pressure
外径
0.9 英寸 | 22.86 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米