PARKER
PARKER
7212-251BK
PARKER PARKER
描述
PARKER 7212-251BK
Multipurpose Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.494" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
7212-251BK
BDI部件号
22367636
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/7212-251BK/p/22367636
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.039
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multipurpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Industrial | Automotive
价格单位
REEL
包装数量
700FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 700 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
One Textile Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
63
详细描述
Multipurpose Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.494" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.494 英寸 | 12.548 毫米