7212-381BK https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-7212-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmd3WVM4eE1EazROVEV3TlRRMU56RTRNaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk56SXhNbDlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiOTc5MzhiMDg3YjRiMDFlM2MyOWQzZTNlNmY1ZDc0YWI0ZmY0NWNiNGQ5OTZmMDBiYzdlYzk4NWZiZjc2ZGVm
21538904 软管 

PARKER PARKER

7212-381BK

描述

PARKER 7212-381BK

Multipurpose Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.617" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

7212-381BK

BDI部件号
21538904

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0.052
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multipurpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Industrial | Automotive
价格单位
REEL
包装数量
700FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 700 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
One Textile Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
84
详细描述
Multipurpose Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.617" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
外径
0.617 英寸 | 15.672 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新