https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-7216-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmcyTlM4eE1EazROVEV3TmpZMk9UVTVPQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk56SXhObDlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3YTJkY2M1MWJhZjY4MWYwNzQxZDdjODNiOGI4MWJiNzhmNGI3NjIyNGI4Y2FhYzMyNDgzMDQ3MWZmYTliMTE4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-7216-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmcyTlM4eE1EazROVEV3TmpZMk9UVTVPQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk56SXhObDlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3YTJkY2M1MWJhZjY4MWYwNzQxZDdjODNiOGI4MWJiNzhmNGI3NjIyNGI4Y2FhYzMyNDgzMDQ3MWZmYTliMTE4
PARKER
PARKER
7216-2502
PARKER PARKER
描述
PARKER 7216-2502
Petroleum Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
7216-2502
BDI部件号
26663720
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/7216-2502/p/26663720
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multiple Plies of Textile With Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
详细描述
Petroleum Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米