7216E-3002 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-7216E-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhpWVM4eE1EazROVEV3TnpBek1EQTBOaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk56SXhOa1ZmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzkwMWI4OTA5Mzk5NThhYzY2MWM4MDNmZWY5NjQ1Y2JkNjk1MGY1NTExNTNmNmQzNTE0OTU4NGNlMjhmMjNkNQ
26495271 软管 

PARKER PARKER

7216E-3002

描述

PARKER 7216E-3002

Petroleum Hose; 3" Inside Diameter; 3.66" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

7216E-3002

BDI部件号
26495271

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-35 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Manufacturing
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Plies of Textile With Dual Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
208
详细描述
Petroleum Hose; 3" Inside Diameter; 3.66" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.66 英寸 | 92.964 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新