https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-7244-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmhpWXk4eE1EazROVEV3T0RrMk16TTFPQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk56STBORjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkM2QxZTAzMjNkYzMzYjk1ZjU0YzM0YjU3YzAyMTM0MmMzYjEyOTBkYzExY2UzODEzMmNkMjkyNmQ0ODRlNzlm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-7244-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmhpWXk4eE1EazROVEV3T0RrMk16TTFPQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk56STBORjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkM2QxZTAzMjNkYzMzYjk1ZjU0YzM0YjU3YzAyMTM0MmMzYjEyOTBkYzExY2UzODEzMmNkMjkyNmQ0ODRlNzlm
PARKER
PARKER
7244-500
PARKER PARKER
描述
PARKER 7244-500
Material Handling Hose; 1/2" Inside Diameter; 1.051" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
7244-500
BDI部件号
26663730
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/7244-500/p/26663730
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.152
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 160 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
50FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Plies of Textile
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
16.5
详细描述
Material Handling Hose; 1/2" Inside Diameter; 1.051" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.051 英寸 | 26.695 毫米